曜日別特売

ベルデクセル 防寒ブルゾン

ベルデクセル 防寒ブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル 防寒ブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル 防寒ブルゾン - ミドリ安全

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。

用途建設業、製造業、運輸業など。ネイビーサイズLLトラスコ品番796-0328種別ブルゾン材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステルキルト中わた100g/[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/[[平米]](袖)質量(g)700胸囲(cm)132加工撥水加工肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)73機能保温内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68482925VE1027UELL
23,606
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする