ミドリ安全
安全長靴 913
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途
建設業。製造業。点検・整備。
機能
耐熱・耐薬品・耐水・耐油
色
ブラック
質量(kg)
2
種類
安全長靴
材質(甲被)
合成ゴム
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68483573
913U26.0
26
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
68483564
913F25.5
25.5
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください