ミドリ安全
安全長靴 913裏付
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途
建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
機能
耐熱・耐薬品・耐水・耐油
色
ブラック
質量(kg)
2
高さ(mm)
245
種類
安全長靴
材質(甲被)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
1500
JIS規格
JIS T8101 C2/L
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
筒周(mm)
370
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
24
24.5
25
25.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68483643
913U23.0
23
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68483652
913U24.0
24
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483668
913U24.5
24.5
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483677
913U25.0
25
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68483686
913U25.5
25.5
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68483695
913U27.0
27
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68483704
913U28.0
28
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください