ミドリ安全
安全長靴 921T
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途
建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色
ブラック
質量(kg)
1
高さ(mm)
330
種類
安全長靴
材質(甲被)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
1440
機能
耐熱・耐薬品・耐水・耐油
JIS規格
JIS T8101 C2/L
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
筒周(mm)
380
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68483713
921T23.0
23
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483722
921T23.5
23.5
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483738
921T24.0
24
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68483747
921T24.5
24.5
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483756
921T25.0
25
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68483765
921T25.5
25.5
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68483783
921T26.5
26.5
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
68483792
921T27.0
27
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68483808
921T27.5
27.5
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483817
921T28.0
28
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください