安全長靴 921T

安全長靴 921T - ミドリ安全

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。

用途建設業。製造業。点検・整備。サイズ(cm)26ブラックJIS規格JIS T8101 C2/Lトラスコ品番857-2288質量(kg)1高さ(mm)330種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1440機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油材質(底部)合成ゴム材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483774921T26.0
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする