曜日別特売

軽量防風防寒ブルゾン

軽量防風防寒ブルゾン - ミドリ安全軽量防風防寒ブルゾン - ミドリ安全

動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。透湿性もあるのでムレにくいです。
反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。衿部分に収納可能なフード付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)種別ブルゾン加工撥水加工内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486888M3147UELLネイビー
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
68486906M3149UEMMブラック
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486897M3147UELLLLネイビー
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする