ミドリ安全
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
27
耐熱温度(℃)
200/15秒
トラスコ品番
858-5850
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2.95
質量(g)
270
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
内容量
1双
注意
※断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200度の場合は約15秒、150度の場合は約20秒で熱く感じます(メーカー調べ)。数値はあくまでも目安で保証値ではありません。熱く感じ始めたら、ただちに使用を中止して下さい。
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486915
BENKEYH-200 L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください