ミドリ安全
高視認 ブルゾン
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
種別
ブルゾン
規格
高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489977
VE324UE4L
イエロー
4L
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68489986
VE324UE5L
イエロー
5L
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68489995
VE325UE4L
オレンジ
4L
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490004
VE325UE5L
オレンジ
5L
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください