ミドリ安全
高視認 長袖ポロシャツ
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル100、スーパーメッシュ
種別
長袖ポロシャツ
規格
高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全14種類を絞り込む
色
イエロー
オレンジ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490013
VES2354UE3L
イエロー
3L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490022
VES2354UE4L
イエロー
4L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490038
VES2354UE5L
イエロー
5L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490047
VES2354UEL
イエロー
L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490056
VES2354UELL
イエロー
LL
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490065
VES2354UEM
イエロー
M
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490074
VES2354UES
イエロー
S
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490083
VES2355UE3L
オレンジ
3L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490092
VES2355UE4L
オレンジ
4L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490108
VES2355UE5L
オレンジ
5L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490117
VES2355UEL
オレンジ
L
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490126
VES2355UELL
オレンジ
LL
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490135
VES2355UEM
オレンジ
M
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490144
VES2355UES
オレンジ
S
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください