ミドリ安全
高所作業用安全靴 CT515
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
用途
建設業。製造業。
色
ブラック
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
1090
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490433
CT515BK23.5
23.5
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490442
CT515BK24.0
24
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
68490458
CT515BK24.5
24.5
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490467
CT515BK25.0
25
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490476
CT515BK25.5
25.5
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490485
CT515BK26.0
26
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68490494
CT515BK26.5
26.5
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68490503
CT515BK27.0
27
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68490512
CT515BK27.5
27.5
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68490528
CT515BK28.0
28
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください