ミドリ安全
作業長靴 W2100
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
用途
ビルメンテナンス。清掃。
色
ホワイト
形状
ハイカット
質量(kg)
2
高さ(mm)
297
種類
作業靴
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
1570
機能
耐油性、耐薬品性
材質(底部)
PVC
材質(インソール)
EVA全敷(通気孔付)
筒周(mm)
420
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490537
W2100W22.0
22
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68490546
W2100W22.5
22.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490555
W2100W23.0
23
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490564
W2100W23.5
23.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490573
W2100W24.0
24
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490582
W2100W24.5
24.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490598
W2100W25.0
25
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490607
W2100W25.5
25.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490616
W2100W26.0
26
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490625
W2100W26.5
26.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
68490634
W2100W27.0
27
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68490643
W2100W27.5
27.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68490652
W2100W28.0
28
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490668
W2100W29.0
29
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68490677
W2100W30.0
30
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68490686
W2100W31.0
31
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください