ミドリ安全
春夏 ウインドフリー スラックス
パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(厚地)
仕様
腰裏付
種別
スラックス
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68491718
GS621SITA3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491727
GS621SITA4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491736
GS621SITA5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491745
GS621SITAL
シルバーグレー
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491754
GS621SITALL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491763
GS621SITAM
シルバーグレー
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491772
GS621SITAS
シルバーグレー
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491788
GS623SITA3L
ライトブルー
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491797
GS623SITA4L
ライトブルー
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491806
GS623SITA5L
ライトブルー
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491815
GS623SITAL
ライトブルー
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491824
GS623SITALL
ライトブルー
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491833
GS623SITAM
ライトブルー
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491842
GS623SITAS
ライトブルー
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491858
GS626SITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491867
GS626SITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491876
GS626SITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491885
GS626SITAL
グリーン
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491894
GS626SITALL
グリーン
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491903
GS626SITAM
グリーン
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491912
GS626SITAS
グリーン
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491928
GS627SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491937
GS627SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491946
GS627SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491955
GS627SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491964
GS627SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491973
GS627SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68491982
GS627SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください