曜日別特売

春夏 ウインドフリー 男女ペア長袖ブルゾン

春夏 ウインドフリー 男女ペア長袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 ウインドフリー 男女ペア長袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 ウインドフリー 男女ペア長袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 ウインドフリー 男女ペア長袖ブルゾン - ミドリ安全

上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けています。
背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。
ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品種別長袖ブルゾン加工防汚・防水加工内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68491998GS2621UE3Lシルバーグレー3L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
68492007GS2621UE4Lシルバーグレー4L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492016GS2621UE5Lシルバーグレー5L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492025GS2621UELシルバーグレーL
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492034GS2621UELLシルバーグレーLL
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492043GS2621UEMシルバーグレーM
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492052GS2621UESシルバーグレーS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492068GS2621UESSシルバーグレーSS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492077GS2623UE3Lライトブルー3L
9,300
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
68492086GS2623UE4Lライトブルー4L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492095GS2623UE5Lライトブルー5L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492104GS2623UELライトブルーL
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492113GS2623UELLライトブルーLL
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492122GS2623UEMライトブルーM
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492138GS2623UESライトブルーS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492147GS2623UESSライトブルーSS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492156GS2626UE3Lグリーン3L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492165GS2626UE4Lグリーン4L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492174GS2626UE5Lグリーン5L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492183GS2626UELグリーンL
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492192GS2626UELLグリーンLL
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492208GS2626UEMグリーンM
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492217GS2626UESグリーンS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492226GS2626UESSグリーンSS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492235GS2627UE3Lネイビー3L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492244GS2627UE4Lネイビー4L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492253GS2627UE5Lネイビー5L
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492262GS2627UELネイビーL
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492278GS2627UELLネイビーLL
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492287GS2627UEMネイビーM
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492296GS2627UESネイビーS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492305GS2627UESSネイビーSS
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする