春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス

春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全

抜群の洗濯耐久性です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)種別カーゴスラックス股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68492637RCS190CSITA3Lアイボリー3L90~95
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492646RCS190CSITA4Lアイボリー4L95~105
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492655RCS190CSITA5Lアイボリー5L105~115
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492664RCS190CSITALアイボリーL80~85
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492673RCS190CSITALLアイボリーLL85~90
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492682RCS190CSITAMアイボリーM75~80
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492698RCS190CSITASアイボリーS70~75
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492707RCS193CSITA3Lブルー3L90~95
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492716RCS193CSITA4Lブルー4L95~105
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492725RCS193CSITA5Lブルー5L105~115
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492734RCS193CSITALブルーL80~85
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492743RCS193CSITALLブルーLL85~90
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492752RCS193CSITAMブルーM75~80
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492768RCS193CSITASブルーS70~75
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492777RCS196CSITA3Lグリーン3L90~95
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492786RCS196CSITA4Lグリーン4L95~105
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492795RCS196CSITA5Lグリーン5L105~115
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492804RCS196CSITALグリーンL80~85
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492813RCS196CSITALLグリーンLL85~90
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492822RCS196CSITAMグリーンM75~80
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492838RCS196CSITASグリーンS70~75
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492847RCS197CSITA3Lネイビー3L90~95
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492856RCS197CSITA4Lネイビー4L95~105
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492865RCS197CSITA5Lネイビー5L105~115
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492874RCS197CSITALネイビーL80~85
9,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68492883RCS197CSITALLネイビーLL85~90
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492892RCS197CSITAMネイビーM75~80
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492908RCS197CSITASネイビーS70~75
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする