ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)
種別
カーゴスラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492917
RCS580CSITA3L
ベージュ
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492926
RCS580CSITA4L
ベージュ
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492935
RCS580CSITA5L
ベージュ
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492944
RCS580CSITAL
ベージュ
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492953
RCS580CSITALL
ベージュ
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492962
RCS580CSITAM
ベージュ
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492978
RCS580CSITAS
ベージュ
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492987
RCS583CSITA3L
ミストブルー
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492996
RCS583CSITA4L
ミストブルー
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493005
RCS583CSITA5L
ミストブルー
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493014
RCS583CSITAL
ミストブルー
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493023
RCS583CSITALL
ミストブルー
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493032
RCS583CSITAM
ミストブルー
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493048
RCS583CSITAS
ミストブルー
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493057
RCS586CSITA3L
アースグリーン
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493066
RCS586CSITA4L
アースグリーン
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68493075
RCS586CSITA5L
アースグリーン
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493084
RCS586CSITAL
アースグリーン
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493093
RCS586CSITALL
アースグリーン
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68493102
RCS586CSITAM
アースグリーン
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68493118
RCS586CSITAS
アースグリーン
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
68493127
RCS587CSITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493136
RCS587CSITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493145
RCS587CSITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493154
RCS587CSITAL
ネイビー
L
80~85
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493163
RCS587CSITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493172
RCS587CSITAM
ネイビー
M
75~80
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493188
RCS587CSITAS
ネイビー
S
70~75
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください