ミドリ安全
春夏 男女共用E/C長袖ブルゾン
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
適合
帯電防止作業服JIS適合品
種別
長袖ブルゾン
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68498194
GS2341UE3L
シルバーグレー
3L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498203
GS2341UE4L
シルバーグレー
4L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498212
GS2341UE5L
シルバーグレー
5L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498228
GS2341UEL
シルバーグレー
L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498237
GS2341UELL
シルバーグレー
LL
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498246
GS2341UEM
シルバーグレー
M
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498255
GS2341UES
シルバーグレー
S
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498264
GS2341UESS
シルバーグレー
SS
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498273
GS2343UE3L
ライトブルー
3L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498282
GS2343UE4L
ライトブルー
4L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498298
GS2343UE5L
ライトブルー
5L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498307
GS2343UEL
ライトブルー
L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498316
GS2343UELL
ライトブルー
LL
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498325
GS2343UEM
ライトブルー
M
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498334
GS2343UES
ライトブルー
S
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498343
GS2343UESS
ライトブルー
SS
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498352
GS2346UE3L
ライトグリーン
3L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498368
GS2346UE4L
ライトグリーン
4L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68498377
GS2346UE5L
ライトグリーン
5L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498386
GS2346UEL
ライトグリーン
L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498395
GS2346UELL
ライトグリーン
LL
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498404
GS2346UEM
ライトグリーン
M
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498413
GS2346UES
ライトグリーン
S
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498422
GS2346UESS
ライトグリーン
SS
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498438
GS2347UE3L
ネイビー
3L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498447
GS2347UE4L
ネイビー
4L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498456
GS2347UE5L
ネイビー
5L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498465
GS2347UEL
ネイビー
L
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68498474
GS2347UELL
ネイビー
LL
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68498483
GS2347UEM
ネイビー
M
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498492
GS2347UES
ネイビー
S
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498508
GS2347UESS
ネイビー
SS
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498517
GS2348UE3L
ロイヤルブルー
3L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498526
GS2348UE4L
ロイヤルブルー
4L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498535
GS2348UE5L
ロイヤルブルー
5L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498544
GS2348UEL
ロイヤルブルー
L
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498553
GS2348UELL
ロイヤルブルー
LL
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498562
GS2348UEM
ロイヤルブルー
M
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498578
GS2348UES
ロイヤルブルー
S
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498587
GS2348UESS
ロイヤルブルー
SS
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください