曜日別特売

女性用 超軽量L-602

女性用 超軽量L-602 - ミドリ安全

女性の足にフィットしやすい設計になっています。超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。

用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ピンク材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)540種類セーフティーシューズ規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)540甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68500635SL-602PK22.022
9,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68500653SL-602PK23.023
9,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68500662SL-602PK23.523.5
9,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68500678SL-602PK24.024
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
68500687SL-602PK24.524.5
9,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68500696SL-602PK25.025
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
68500705SL-602PK25.525.5
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
68500644SL-602PK22.522.5
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする