ミドリ安全
静電 安全長靴 921T
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途
建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色
ブラック
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
高さ(mm)
270
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
1380
機能
静電
JIS規格
JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠
材質(先芯)
鋼
筒周(mm)
380
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501597
921TS23.0
23
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68501606
921TS23.5
23.5
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
68501615
921TS24.0
24
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68501624
921TS24.5
24.5
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
68501633
921TS25.0
25
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
68501642
921TS25.5
25.5
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68501658
921TS26.0
26
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68501667
921TS26.5
26.5
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
68501676
921TS27.0
27
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
68501685
921TS27.5
27.5
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
68501694
921TS28.0
28
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください