曜日別特売

静電サンダル PS-01ライトS

静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトS - ミドリ安全
(2件のレビュー)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。

質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501703PS-01LSBK3L27.5~28ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501712PS-01LSBKL25.5~26ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501728PS-01LSBKLL26.5~27ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501737PS-01LSBKM24.5~25ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
68501746PS-01LSBKS23.5~24ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
68501755PS-01LSGY3L27.5~28グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501764PS-01LSGYL25.5~26グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501773PS-01LSGYLL26.5~27グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501782PS-01LSGYM24.5~25グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501798PS-01LSGYS23.5~24グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501807PS-01LSW3L27.5~28ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501816PS-01LSWL25.5~26ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501825PS-01LSWLL26.5~27ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501834PS-01LSWM24.5~25ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501843PS-01LSWS23.5~24ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 室内用スリッパ

室内用スリッパは脱げやすい、滑りやすいなど満足できるものがなく、静電サンダルを試してみたところ大正解です。甲被は縦横方向に自由度があり使用者の足型にフィットし、甲被の奥行きがあるので脱げず、中底はクッション性が心地よく、通気性に優れていて快適です。アウトソール(裏底)は亀甲型ではなく山型の連続ですが滑りません。

対象商品 : 68501703
2019-11-15
用途: 事務所用
大和電設工業株式会社建設業・工事業

ミドリ安全の静電靴はクッションがやわらかくて好きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする