曜日別特売

静電作業靴 PS-01S

静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全
(4件のレビュー)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。

足幅3E質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性靴タイプサンダル内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)
※重量は26.0cmを基準にした標準重量です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501868PS-01SBK21ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
68501877PS-01SBK21.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
68501886PS-01SBK22ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68501895PS-01SBK22.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501904PS-01SBK23ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501913PS-01SBK23.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501922PS-01SBK24ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501938PS-01SBK24.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501947PS-01SBK25ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501956PS-01SBK25.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501965PS-01SBK26ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501974PS-01SBK26.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501983PS-01SBK27ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68501992PS-01SBK27.5ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502008PS-01SBK28ブラック
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502017PS-01SGY21グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
68502026PS-01SGY21.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502035PS-01SGY22グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
68502044PS-01SGY22.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
68502053PS-01SGY23グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502062PS-01SGY23.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502078PS-01SGY24グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502087PS-01SGY24.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502096PS-01SGY25グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502105PS-01SGY25.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502114PS-01SGY26グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502123PS-01SGY26.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502132PS-01SGY27グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502148PS-01SGY27.5グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
68502157PS-01SGY28グレイ
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
68502166PS-01SW21ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
68502175PS-01SW21.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
68502184PS-01SW22ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
68502193PS-01SW22.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68502202PS-01SW23ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68502218PS-01SW23.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502227PS-01SW24ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502236PS-01SW24.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502245PS-01SW25ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502254PS-01SW25.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502263PS-01SW26ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502272PS-01SW26.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502288PS-01SW27ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68502297PS-01SW27.5ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
68502306PS-01SW28ホワイト
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68501992
2023-12-07
用途: 電子部品取扱作業の際に使用
製造業

室内での電子部品取扱作業で使用しています。
サンダルタイプですので足が蒸れずに快適です。

対象商品 : 68502227
2023-04-05
用途: 基板組立作業時に使用

小指が当たって痛かったので、3Eと小指部分が空いているデザインに期待しました。痛みはなく、自分に合ったものが見つかりました。

対象商品 : 68501956
2021-04-21
用途: テープ貼り
製造業

黒い色の靴があるとは知らない人がたくさんいて、
びっくりされました

1が参考にしています
2022-01-24
用途: 事務作業時

24.5cmの物を注文したが余りにもブカブカなので内部のサイズを図ると25.5cmも有った。
メーカーのHPを調べると0.5cm小さい物を選んで欲しい旨の表記が有ったが、此方の商品説明には注意書きは無く、返品不可商品なので使えない物を買ってしまった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする