ミドリ安全
帯電防止 スラックス
ストレッチツイル素材で、動きやすいです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
適合
帯電防止作業服JIS適合品
種別
スラックス
股下(cm)
78
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全35種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504065
G481SITA3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504074
G481SITA4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504083
G481SITA5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504092
G481SITAL
シルバーグレー
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504108
G481SITALL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504117
G481SITAM
シルバーグレー
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504126
G481SITAS
シルバーグレー
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504135
G483SITA3L
ブルー
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68504144
G483SITA4L
ブルー
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504153
G483SITA5L
ブルー
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504162
G483SITAL
ブルー
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504178
G483SITALL
ブルー
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504187
G483SITAM
ブルー
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504196
G483SITAS
ブルー
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504205
G486SITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504214
G486SITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504223
G486SITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504232
G486SITAL
グリーン
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504248
G486SITALL
グリーン
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504257
G486SITAM
グリーン
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504266
G486SITAS
グリーン
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504275
G487SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504284
G487SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504293
G487SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
68504302
G487SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504318
G487SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
68504327
G487SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504336
G487SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504345
G489SITA3L
チャコール
3L
90~95
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504354
G489SITA4L
チャコール
4L
95~105
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504363
G489SITA5L
チャコール
5L
105~115
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504372
G489SITAL
チャコール
L
80~85
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504388
G489SITALL
チャコール
LL
85~90
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504397
G489SITAM
チャコール
M
75~80
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504406
G489SITAS
チャコール
S
70~75
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください