ミドリ安全
帯電防止 裏綿 スラックス
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
適合
帯電防止作業服JIS適合品
種別
スラックス
股下(cm)
78
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グリーン
シルバーグレー
ネイビー
ライトブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505912
G620SITA3L
アイボリー
3L
90~95
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505928
G620SITA4L
アイボリー
4L
95~105
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505937
G620SITA5L
アイボリー
5L
105~115
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505946
G620SITAL
アイボリー
L
80~85
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505955
G620SITALL
アイボリー
LL
85~90
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505964
G620SITAM
アイボリー
M
75~80
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505973
G620SITAS
アイボリー
S
70~75
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505982
G621SITA3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505998
G621SITA4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506007
G621SITA5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
68506016
G621SITAL
シルバーグレー
L
80~85
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506025
G621SITALL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506034
G621SITAM
シルバーグレー
M
75~80
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506043
G621SITAS
シルバーグレー
S
70~75
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506052
G623SITA3L
ライトブルー
3L
90~95
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506068
G623SITA4L
ライトブルー
4L
95~105
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506077
G623SITA5L
ライトブルー
5L
105~115
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506086
G623SITAL
ライトブルー
L
80~85
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506095
G623SITALL
ライトブルー
LL
85~90
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506104
G623SITAM
ライトブルー
M
75~80
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506113
G623SITAS
ライトブルー
S
70~75
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506122
G626SITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506138
G626SITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506147
G626SITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506156
G626SITAL
グリーン
L
80~85
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506165
G626SITALL
グリーン
LL
85~90
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506174
G626SITAM
グリーン
M
75~80
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506183
G626SITAS
グリーン
S
70~75
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506192
G627SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
68506208
G627SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506217
G627SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506226
G627SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506235
G627SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506244
G627SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506253
G627SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください