帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン

帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン - ミドリ安全帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン - ミドリ安全帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン - ミドリ安全帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン - ミドリ安全

背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。
ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506262G621UE3Lシルバーグレー3L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506278G621UE4Lシルバーグレー4L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506287G621UE5Lシルバーグレー5L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506296G621UELシルバーグレーL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506305G621UELLシルバーグレーLL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506314G621UEMシルバーグレーM
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506323G621UESシルバーグレーS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506332G621UESSシルバーグレーSS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506348G623UE3Lライトブルー3L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506357G623UE4Lライトブルー4L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506366G623UE5Lライトブルー5L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506375G623UELライトブルーL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506384G623UELLライトブルーLL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506393G623UEMライトブルーM
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506402G623UESライトブルーS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506418G623UESSライトブルーSS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506427G626UE3Lグリーン3L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506436G626UE4Lグリーン4L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506445G626UE5Lグリーン5L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506454G626UELグリーンL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506463G626UELLグリーンLL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506472G626UEMグリーンM
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506488G626UESグリーンS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506497G626UESSグリーンSS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506506G627UE3Lネイビー3L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506515G627UE4Lネイビー4L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506524G627UE5Lネイビー5L
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506533G627UELネイビーL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
68506542G627UELLネイビーLL
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506558G627UEMネイビーM
9,400
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68506567G627UESネイビーS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506576G627UESSネイビーSS
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする