ミドリ安全
男女ペアブルゾン
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
種別
ブルゾン
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68506673
G561UE4L
シルバーグレー
4L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506682
G561UE5L
シルバーグレー
5L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506698
G561UE6L
シルバーグレー
6L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506707
G563UE3L
ライトブルー
3L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506716
G563UE4L
ライトブルー
4L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506725
G563UE5L
ライトブルー
5L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506734
G563UE6L
ライトブルー
6L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506743
G563UEL
ライトブルー
L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506752
G563UELL
ライトブルー
LL
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506768
G563UEM
ライトブルー
M
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506777
G563UES
ライトブルー
S
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506786
G563UESS
ライトブルー
SS
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506795
G566UE3L
ライトグリーン
3L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
68506804
G566UE4L
ライトグリーン
4L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
68506813
G566UE5L
ライトグリーン
5L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506822
G566UE6L
ライトグリーン
6L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506838
G566UEL
ライトグリーン
L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506847
G566UELL
ライトグリーン
LL
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506856
G566UEM
ライトグリーン
M
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506865
G566UES
ライトグリーン
S
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506874
G566UESS
ライトグリーン
SS
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506883
G567UE4L
ネイビー
4L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506892
G567UE5L
ネイビー
5L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506908
G567UE6L
ネイビー
6L
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください