曜日別特売

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全

着用者の股下に合わせて裾上げができる6段階の調節ホック付です。女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

用途小売業。サービス業。飲食店など。ブラック混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り)仕様レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)種別パンツ内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506917VE120SITA3L3L89~95
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506926VE120SITA4L4L95~106
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506935VE120SITA5L5L106~117
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506944VE120SITALL77~83
7,700
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
68506953VE120SITALLLL83~89
7,700
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
68506962VE120SITAMM71~77
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506978VE120SITASS64~71
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506987VE120SITASSSS58~64
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506996VE120SITASSSSSS54~60
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする