ミドリ安全
超軽量L-605
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途
運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
600
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
600
機能
軽量
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68508344
SL-605BK27.0
27
ブラック
¥
9,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68508247
SL-605BK22.0
22
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508256
SL-605BK22.5
22.5
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508265
SL-605BK23.0
23
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508274
SL-605BK23.5
23.5
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508283
SL-605BK24.0
24
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508292
SL-605BK24.5
24.5
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508308
SL-605BK25.0
25
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508317
SL-605BK25.5
25.5
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508326
SL-605BK26.0
26
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508335
SL-605BK26.5
26.5
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508353
SL-605BK27.5
27.5
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508362
SL-605BK28.0
28
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
68508378
SL-605BK29.0
29
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508387
SL-605BK30.0
30
ブラック
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508396
SL-605BL22.0
22
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508405
SL-605BL22.5
22.5
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508414
SL-605BL23.0
23
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508423
SL-605BL23.5
23.5
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508432
SL-605BL24.0
24
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508448
SL-605BL24.5
24.5
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508457
SL-605BL25.0
25
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508466
SL-605BL25.5
25.5
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508475
SL-605BL26.0
26
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508484
SL-605BL26.5
26.5
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508493
SL-605BL27.0
27
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508502
SL-605BL27.5
27.5
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508518
SL-605BL28.0
28
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508527
SL-605BL29.0
29
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508536
SL-605BL30.0
30
ブルー
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508545
SL-605RD22.0
22
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508554
SL-605RD22.5
22.5
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508563
SL-605RD23.0
23
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508572
SL-605RD23.5
23.5
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508588
SL-605RD24.0
24
レッド
¥
9,400
取扱い終了
68508597
SL-605RD24.5
24.5
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508606
SL-605RD25.0
25
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508615
SL-605RD25.5
25.5
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508624
SL-605RD26.0
26
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508633
SL-605RD26.5
26.5
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508642
SL-605RD27.0
27
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508658
SL-605RD27.5
27.5
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508667
SL-605RD28.0
28
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508676
SL-605RD29.0
29
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508685
SL-605RD30.0
30
レッド
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508694
SL-605W22.0
22
ホワイト
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508703
SL-605W22.5
22.5
ホワイト
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508712
SL-605W23.0
23
ホワイト
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508728
SL-605W23.5
23.5
ホワイト
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
68508737
SL-605W24.0
24
ホワイト
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ