通気底PV-01

通気底PV-01 - ミドリ安全通気底PV-01 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です。

用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革/メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)810規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)810機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510435MPV-01BK22.022ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510444MPV-01BK22.522.5ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510453MPV-01BK23.023ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68510462MPV-01BK23.523.5ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
68510478MPV-01BK24.024ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68510487MPV-01BK24.524.5ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68510496MPV-01BK25.025ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68510505MPV-01BK25.525.5ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
68510514MPV-01BK26.026ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
68510523MPV-01BK26.526.5ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
68510532MPV-01BK27.027ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
68510548MPV-01BK27.527.5ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68510557MPV-01BK28.028ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
68510566MPV-01BK29.029ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
68510575MPV-01BK30.030ブラック
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510584MPV-01BKRD22.022ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510593MPV-01BKRD22.522.5ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510602MPV-01BKRD23.023ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510618MPV-01BKRD23.523.5ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
68510627MPV-01BKRD24.024ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510636MPV-01BKRD24.524.5ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510645MPV-01BKRD25.025ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510654MPV-01BKRD25.525.5ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68510663MPV-01BKRD26.026ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68510672MPV-01BKRD26.526.5ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68510688MPV-01BKRD27.027ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68510697MPV-01BKRD27.527.5ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68510706MPV-01BKRD28.028ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68510715MPV-01BKRD29.029ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510724MPV-01BKRD30.030ブラック/レッド
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68510532
2021-02-17
用途: 製造設備組立て
製造業

自分はよく足が蒸れるので通気性がよい安全靴を探していて幅足ですので通常26.5センチですが27.センチを購入しました。横幅も余裕があり履き心地も良いです。通気性はこれから期待してく思ってます。
あとかかとの内側には皮でが縫付けられているので破れにくいのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする