曜日別特売

防寒 ナイロン パイロトジャンパー

防寒 ナイロン パイロトジャンパー - ミドリ安全防寒 ナイロン パイロトジャンパー - ミドリ安全防寒 ナイロン パイロトジャンパー - ミドリ安全防寒 ナイロン パイロトジャンパー - ミドリ安全防寒 ナイロン パイロトジャンパー - ミドリ安全防寒 ナイロン パイロトジャンパー - ミドリ安全

ロングセラーのパイロットジャンパーです。

用途建設業、製造業、運輸業など。ネイビー混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステルシープボア種別ジャンパー加工撥水加工内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68511853PJ07UE3L3L
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
68511862PJ07UELL
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
68511878PJ07UELLLL
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする