曜日別特売

NEWワールドカーボディーカバーオックス

NEWワールドカーボディーカバーオックス - ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックス - ユニカー工業
(7件のレビュー)

オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68519946CB-201【ドイツ】ベンツEクラス、BMW5/6シリーズ、3/5シリーズグランツーリスモ、アウディA6/A4(新)
【フランス、イタリア】プジョー607/407、プジョー508、シトロエンC5セダン
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】ボルボS80、C70カブリオレ、サーブ9-5セダン、ジャガーXE/XF、フォードモンデオセダン、キャディラックCTS
【トヨタ】セルシオ、クラウン、マジェスタ、マークX、カムリ、レクサスGS450h/300h、アリスト、ウィンダム、マークII、クレスタ、チェイサー、ヴェロッサ、プロナード
【ニッサン】シーマ(Y30系)、フーガ、セドリック、グロリア、セフィーロ、ティアナ、スカイラインセダン
【ホンダ】レジェント、インスパイア、アコードハイブリッド
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】ディアマンテ、レガシィB4(BM/BR)、アテンザセダン(GH/GJ系)
25,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68519955CB-202【ドイツ】ベンツCクラスセダン、CLKクーペ、カブリオレSL、MW3/4シリーズ(E90を含む)、アウディA4(旧)/A5、VWパサート、オペルベクトラ、ポルシェ911、ボクスター
【フランス、イタリア】プジョー406セダン/クーペ、アルファロメオ156、スパイダー
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】ボルボS60、S40、サーブ9-3セダン、サーブ9-3カブリオレ、ジャガーXタイプ
【トヨタ】プリウス、アリオン、プレミオ、プログレ、ソアラ、アベンシスセダン、アルテッツァ、レスサスIS350/300h/250、ビスタ、HS250h、SAI
【ニッサン】プリメーラ、ブルーバードシルフィ、スカイラインクーペ、クルー、シルフィ、ラティオ(N17)
【ホンダ】アコードセダン、シビックフェリオ、シビックハイブリッド
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】レガシィB4(BP/BL)、WRXS4、アテンザセダン(GG/GY系)、アクセラセダン(BL系)、キザシ、ランサーセダン、ギャランフォルティス
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68519964CB-203【ドイツ】ベンツCクラスクーペ、BMW Z4/Z3、アウディTTスパイダー、オペルアストラセダン、アストラカブリオ、VWポーラ、The Beetle
【フランス、イタリア】プジョー307cc/308、シトロエンクサラ
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】クライスラーネオン
【トヨタ】カローラ/アクシオ、プラッツ、Will VS、セリカ、ベルタ
【ニッサン】サニー、フェアレディーZ、ティーダラティオ
【ホンダ】グレイス、インテグラ、S2000
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】インプレッサセダン、RX-8、ロードスター、エリオセダン
23,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68519973CB-204【ドイツ】ベンツA160L/SLK、ニュービートル
【フランス、イタリア】プジョー206/206CC/207/208、シトロエンC3、ルノールーテシア
【トヨタ】イスト(NCP6#型)、ラウム
【ホンダ】シビックHB
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】デミオ(スポルト除く)、コルト、ベリーサ
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68519982CB-205【ドイツ】ルポ、ポロ、アウディA1、MINI Cooper(BMW)
【フランス、イタリア】プジョー106
【トヨタ】アクア、ヴィッツ(~現行)、デュエット、パッソ
【ニッサン】マーチ、ノート(E11)
【ホンダ】フィット(~現行)、ロゴ
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】ストーリア、ブーン、スイフト、スプラッシュ、デミオ(DY/DE/DJ系)
21,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
68519998CB-206【スウェーデン、イギリス、アメリカ】ミニ(ローバー)
【トヨタ】ピクシスエポック
【ホンダ】N ONE
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】プレオ、キャロル、ミラ、ミラジーノ、アルト/RS、アルトラパン、Kei、スピアーノ、ラピュタ
20,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
68520007CB-207【ドイツ】ベンツEクラスワゴン、BMW5シリーズツーリング、アウディ A6アバント
【フランス、イタリア】プジョー406ブレーク、407SW
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】ボルボV70、XC70、サーブ9-5ワゴン、フォードモンデオワゴン
【トヨタ】クラウンワゴン、MIRAI、マークIIブリット、アベンシスワゴン、ガイヤ、イプサム
【ニッサン】ステージア
【ホンダ】オデッセイ(RA/RB系)、アコードワゴン
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】アウトバック,エクシーガ、シャリオグランディス
28,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
68520016CB-208【ドイツ】ベンツCクラスワゴン、BMW3シリーズツーリング、アウディ A4アバント
【フランス、イタリア】プジョー307ワゴン、ルノーラグナワゴン、メガーヌハッチバック、メガーヌエステート、シトロエンワサラブレーク
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】ボルボV40
【トヨタ】ウィッシュ、プリウスα、カルディナ、レクサスCT200h
【ニッサン】リーフ、アベニール、プリメーラワゴン、リバティー、ウィングロード(Y12)、ラフェスタ
【ホンダ】ジェイド、ストリーム
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】レガシィワゴン、レボーグ、フォレスター、WRXSTI typeS、アテンザワゴン、アクセラハッチバック、ランサーワゴン、ディオン、エアトレック
27,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
68520025CB-209【ドイツ】ベンツA180、アウディ A3、オペルアストラワゴン、BMW1シリーズワゴン、VWゴルフ、ゴルフワゴン
【フランス、イタリア】プジョー307、アルファロメオ147、ルノールーテシア、シトロエンC4
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】フォードフォーカス、PTクルーザー
【トヨタ】カローラ フィールダー、カローラ ランクス、サクシード/プロボックス、ヴォルツ、スパシオ、Opa、RAV4(CA20系)
【ニッサン】ウィングロード(Y11)、ティーノ、デュアリス、ノート(E12)
【ホンダ】シャトル、エアウエイブ、エディックス
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】トラヴィック、インプレッサスポーツワゴン、SX-4/S-CROSS、プレマシー
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
68520034CB-210【ドイツ】ベンツSクラス、BMW7/7Liシリーズ、アウディA8/S8/A7
【スウェーデン】ジャガーXJ
【トヨタ】レクサスLS600h/hL、レクサスLS460/L、センチュリー
【ニッサン】プレジデント、シーマ(F50/Y51系)、インフィニティーQ45
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】プラウディア
26,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
68520043CB-211【トヨタ】ピクシス スペース
【ニッサン】デイズ、モコ、オッティー
【ホンダ】N WGN、ライフ、ゼスト、ザッツ
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】ワゴンR/スティングレー、MRワゴン、ハスラー、ムーヴ、ムーヴラテ、ekワゴン
20,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
68520052CB-212【ドイツ】ベンツ ビアノ
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】シボレー アストロLT(ハイルーフは除く)、キャディラックSRX
【トヨタ】ランドクルーザー(100/200シリーズ)、30系アルファード、ヴェルファイア
【ニッサン】サファリ、エルグランド(E52)
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】MPV(新型)
32,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
68520068CB-213【ドイツ】ベンツML350、VWトゥアレグ、ポルシェカイエン、ボルボXC-90
【スウェーデン、イギリス、アメリカ】エクスプローラー、グランドチェロキー(リミテッド)、ボルボ(XC-90)
【トヨタ】20系アルファード、ヴェルファイア、グランドハイエース、グランビア、エスティマ(3ナンバー)、レクサスRX450h/NX300h/200t、ハイラックスサーフ(SSR-X)、ハリアー、クルーガーL、ランドクルーザープラド5ドアTZ/TG
【ニッサン】エルグランド(E50)、プレサージュ
【ホンダ】エリシオン、オデッセイ(RC1/2)
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】パジェロロング、アウトランダー、デリカD:5、マツダMVP(旧)
31,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68520077CB-214【スウェーデン、イギリス、アメリカ】フォード エスケープ
【トヨタ】ノア、ヴォクシー、エスクァイア、ルシーダ、エミーナ、RAV4ロング(ACA30系)(5ナンバー)
【ニッサン】セレナ、NV200、エクストレイル、スカイラインクロスオーバー
【ホンダ】ステップワゴン、CR-V
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】デリカスペースギア、ボンゴフレンディー、デリカD:3
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68520086CB-215【ドイツ】ベンツ G500L
【フランス、イタリア】シトロエンC4ピカソ
【トヨタ】ランドクルーザープラド3ドアRZ、RAV4ショート(ACA30系)
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】パジェロショート、エスクード5ドア
30,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
68520095CB-216【ドイツ】ベンツバネオ、ミニクラブマン
【フランス、イタリア】ラングラースポーツ、ルノーキャプチャー
【トヨタ】ポルテ、イスト(XP110系)、シエンタ(170系)
【ニッサン】ジューク
【ホンダ】フリード、モビリオ、S-MX
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
68520104CB-217【ドイツ】オペルメリーバ
【トヨタ】bB、シエンタ(80系)、スペード、ファンカーゴ、ラクティス
【ニッサン】キューブ、キューブキュービック
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】ビーゴ、トレシア
26,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
68520113CB-218【トヨタ】ピクシスバン
【ニッサン】デイズルークス
【ホンダ】アクティー、バモス、N BOX/Nスラッシュ
【スバル、マツダ、ミツビシ、ダイハツ、スズキ】タント、アトレー、エブリーワゴン、スペーシア、ディアス、ekスペース、タウンボックス
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68520113
2024-04-23
用途: 車の駐車時、車庫替わり
電気・ガス・熱供給・水道業

車はタフトで、サイズ的にはジャストフィットてすが、高さ的にはWTで良かった。しかし、XTだと駐車場の床まで届くので、これも有りだと思います。また、カバーの防風対策として、ベルトが3本付いているので安心できる仕様となつています。
花粉や黄砂が飛散している時期なので、ボディーが綺麗に護られているのが一番良かった。確実に洗車の回数が減ります。屋根付きの駐車場で無い方にはお薦めです。

対象商品 : 68519946
2022-02-21
用途: 車のカバー
その他業種

ベンツEクラスのカバーでリピート注文です。4年過ぎた頃から破れてきたので買い替えました。
軽くて耐久性もあり満足しています。屋根の後ろのアンテナ?の突起部分が縫製してあればなおいいと思いますが。

2が参考にしています
対象商品 : 68520113
2021-11-02
用途: 運転休止中

ボデイカーバーとしては最適ですが、固定用のベルトの位置を前後に移動したほうがセットしやすい。

対象商品 : 68519946
2021-06-30
用途: 大変良かった
モリシタ株式会社サービス業

新型ミライを購入したので別荘での木々のつゆ除けと松葉などの落下物防止用に購入しました。大きさも丁度ドよく助かりました

対象商品 : 68520016
2022-12-30
用途: 賃貸駐車場の車のカバー
製造業

一年少々で劣化が始まり、少し引っ張ると裂けてしまう。テープで4回も5回も補修した。
紫外線に弱い素材だと思います。最近他社製品に買い替えました。
もっと耐光性のある素材にすべき。

対象商品 : 68519982
2020-11-26
用途: 自動車の保管用
サービス業

タフタのカバーが半年しか持たないので、オックスの物を購入。そこそこの金額で多少厚さもあったので良いかと思いました。しかし、1年で亀裂が入りました。補修しながら使用してますが、もう時間の問題です。タフタの倍くらいの価格で耐久性が倍程度。コスパは変わらないという感じです。もうちょっと長持ちするコスパに優れるカバーは無いものか、探しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68519964
2019-11-21
用途: 保管
建設業・工事業

耐用年数は2年(屋根、ポンネット部)
軽くて扱いやすい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする