レンジフード 同時給排 ADRシリーズ

レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・同時給排
高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。
給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。

間口(mm)900 仕様整流板、イージーフィルター、同時給排 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 質量(kg)19.0 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/- 内容量1台
関連資料: (0.71MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※横幕板別売品:総高さ700mm仕様
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68520908 ADR-3A-9017VLBK ブラック 左上方・左側方・左後方排気
オープン
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68520917 ADR-3A-9017VLSI シルバーメタリック 左上方・左側方・左後方排気
オープン
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68520926 ADR-3A-9017VLW ホワイト 左上方・左側方・左後方排気
オープン
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68520935 ADR-3A-9017VRBK ブラック 右上方・右側方・右後方排気
オープン
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68520944 ADR-3A-9017VRSI シルバーメタリック 右上方・右側方・右後方排気
オープン
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68520953 ADR-3A-9017VRW ホワイト 右上方・右側方・右後方排気
オープン
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする