曜日別特売

レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)

レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) - FUJIOH(富士工業)

・同時給排
高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。
・電動密閉式シャッター
レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-内容量1台
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※横幕板別売品:総高さ700mm仕様
全10種類を絞り込む
付属品
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522825BDR-3HL-601VBK-ミニ電球1個付(40W口金E17)16.5ブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522834BDR-3HL-601VSI-ミニ電球1個付(40W口金E17)16.5シルバーメタリック
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522843BDR-3HL-601VW-ミニ電球1個付(40W口金E17)16.5ホワイト
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522852BDR-3HL-7517SI750ミニ電球1個(40W口金E17)14.0シルバーメタリック
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522965BDR-3HL-751VBK-ミニ電球1個付(40W口金E17)18.0ブラック
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522974BDR-3HL-751VSI-ミニ電球1個付(40W口金E17)18.0シルバーメタリック
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522983BDR-3HL-751VW-ミニ電球1個付(40W口金E17)18.0ホワイト
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68523114BDR-3HL-901VBK-ミニ電球1個付(40W口金E17)19.5ブラック
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68523123BDR-3HL-901VSI-ミニ電球1個付(40W口金E17)19.5シルバーメタリック
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68523132BDR-3HL-901VW-ミニ電球1個付(40W口金E17)19.5ホワイト
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする