曜日別特売

レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ

レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ - FUJIOH(富士工業)

オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。
一定風量制御
高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。
定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。
エコラン運転(エコランは「強」「中」運転ににみ搭載しています。)
ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。
凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。

間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)30.0定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-内容量1台
関連資料:(0.24MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※スライドダクト別売。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68526158CBLRL-EC-901FWフロストホワイト
288,800
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526167CBLRL-EC-901SIシルバーメタリック
288,800
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする