曜日別特売

レンジフード プレミアム SERLシリーズ

レンジフード プレミアム SERLシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SERLシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SERLシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SERLシリーズ - FUJIOH(富士工業)

・整流板
整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・常時換気
低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。
住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。
・LED照明
定格寿命25,000時間。(製品により使用するLED照明が異なります。平均値であり保証値ではありません。)照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。
・3段階タイマー
調理の内容に合わせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。

付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン内容量1台
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前幕板・横幕板別売品:総高さ500/600/700mm仕様
※サイド/センターキット・専用ダクトカバー別売品(横壁取付タイプ、天井取付タイプ仕様にする際に必要。対応間口は900間口のみ)
※リモコン(RMC-08)別売品
全18種類を絞り込む
間口(mm)
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68527174SERL-3R-601BK60014.5ブラック19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
108,000
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527183SERL-3R-601SI60014.5シルバーメタリック19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
120,800
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527192SERL-3R-601W60014.5ホワイト19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
108,000
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527208SERL-3R-751BK75017.0ブラック19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
127,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527217SERL-3R-751SI75017.0シルバーメタリック19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527226SERL-3R-751W75017.0ホワイト19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
127,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527235SERL-3R-901BK90018.5ブラック19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
146,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527244SERL-3R-901SI90018.5シルバーメタリック19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
159,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527253SERL-3R-901W90018.5ホワイト19/2318/21(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18
146,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527262SERL-EC-601BK60014.0ブラック(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
124,400
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527278SERL-EC-601SI60014.0シルバーメタリック(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
140,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527287SERL-EC-601W60014.0ホワイト(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
124,400
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527296SERL-EC-751BK75016.5ブラック(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
143,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527305SERL-EC-751SI75016.5シルバーメタリック(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
160,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527314SERL-EC-751W75016.5ホワイト(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
143,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527323SERL-EC-901BK90018.0ブラック(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
163,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527332SERL-EC-901SI90018.0シルバーメタリック(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
179,300
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527348SERL-EC-901W90018.0ホワイト(強)36、(中)17、(弱)10、(常時換気)7(強)45、(中)36、(弱)30、(常時換気)24
163,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする