曜日別特売

レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

レンジフード スタンダード SNSRシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SNSRシリーズ - FUJIOH(富士工業)

・整流板
整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・オープンキッチン
キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。

間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-内容量1台
関連資料:(0.66MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68527357SNSR-4MA-903RSステンレス右壁付けタイプ
213,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527366SNSR-4MA-903RSIシルバーメタリック右壁付けタイプ
152,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527375SNSR-4MA-903LSステンレス左壁付けタイプ
213,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527384SNSR-4MA-903LSIシルバーメタリック左壁付けタイプ
152,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする