曜日別特売

レンジフード スタンダード USRシリーズ

レンジフード スタンダード USRシリーズ - FUJIOH(富士工業)

BLⅢ型相当風量
梁対応のスリムフード。
フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。
一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。
専用の排気アダプター:LDU-275R/L を使用することで、梁に対応できます。

仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-内容量1台
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板別売。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68527393USR-3A-601LBK60016.0ブラック左上方・左側方・左後方排気
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527402USR-3A-601LSI60016.0シルバーメタリック左上方・左側方・左後方排気
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527418USR-3A-601LW60016.0ホワイト左上方・左側方・左後方排気
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527427USR-3A-601RBK60016.0ブラック右上方・右側方・右後方排気
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527436USR-3A-601RSI60016.0シルバーメタリック右上方・右側方・右後方排気
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527445USR-3A-601RW60016.0ホワイト右上方・右側方・右後方排気
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527515USR-3A-751LBK75018.0ブラック左上方・左側方・左後方排気
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527524USR-3A-751LSI75018.0シルバーメタリック左上方・左側方・左後方排気
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527533USR-3A-751LW75018.0ホワイト左上方・左側方・左後方排気
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527542USR-3A-751RBK75018.0ブラック右上方・右側方・右後方排気
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527558USR-3A-751RSI75018.0シルバーメタリック右上方・右側方・右後方排気
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527567USR-3A-751RW75018.0ホワイト右上方・右側方・右後方排気
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527637USR-3A-901LBK90020.5ブラック左上方・左側方・左後方排気
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527646USR-3A-901LSI90020.5シルバーメタリック左上方・左側方・左後方排気
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527655USR-3A-901LW90020.5ホワイト左上方・左側方・左後方排気
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527664USR-3A-901RBK90020.5ブラック右上方・右側方・右後方排気
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527673USR-3A-901RSI90020.5シルバーメタリック右上方・右側方・右後方排気
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527682USR-3A-901RW90020.5ホワイト右上方・右側方・右後方排気
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする