FUJIOH(富士工業)
レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ
BLⅢ型相当風量
「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。
仕様
整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)95/110、(弱)59/60
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)48/46、(弱)36/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
内容量
1台
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※同時給排タイプレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(kg)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68527454
USR-3A-601VLBK
600
25.0
ブラック
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527463
USR-3A-601VLSI
600
25.0
シルバーメタリック
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527472
USR-3A-601VLW
600
25.0
ホワイト
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527488
USR-3A-601VRBK
600
25.0
ブラック
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527497
USR-3A-601VRSI
600
25.0
シルバーメタリック
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527506
USR-3A-601VRW
600
25.0
ホワイト
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527576
USR-3A-751VLBK
750
28.0
ブラック
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527585
USR-3A-751VLSI
750
28.0
シルバーメタリック
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527594
USR-3A-751VLW
750
28.0
ホワイト
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527603
USR-3A-751VRBK
750
28.0
ブラック
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527612
USR-3A-751VRSI
750
28.0
シルバーメタリック
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527628
USR-3A-751VRW
750
28.0
ホワイト
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527698
USR-3A-901VLBK
900
31.5
ブラック
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527707
USR-3A-901VLSI
900
31.5
シルバーメタリック
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527716
USR-3A-901VLW
900
31.5
ホワイト
左上方・左側方・左後方排気
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527725
USR-3A-901VRBK
900
31.5
ブラック
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527734
USR-3A-901VRSI
900
31.5
シルバーメタリック
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527743
USR-3A-901VRW
900
31.5
ホワイト
右上方・右側方・右後方排気
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。