曜日別特売

レンジフード スタンダード XAIシリーズ

レンジフード スタンダード XAIシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズ - FUJIOH(富士工業)

バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。
コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。
センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・コンパクトキッチン
フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-内容量1台
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※型名末尾に「4」が付くものは総高さ400mm。「6」が付くものは総高さ600mm。
※横幕板別売品:総高さ600mm(XAI-3A-4516/6016に必要)
※センターパーツ別売品(天井取付タイプ仕様にする際に必要)
全16種類を絞り込む
間口(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68527935XAI-3A-4514S450ステンレス
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527944XAI-3A-4514W450ホワイト
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527953XAI-3A-4516S450ステンレス
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527962XAI-3A-4516W450ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527978XAI-3A-6014S600ステンレス
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527987XAI-3A-6014W600ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68527996XAI-3A-6016S600ステンレス
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68528005XAI-3A-6016W600ホワイト
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63656768XAI-3A-4514BK450ブラック
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656777XAI-3A-4514SI450シルバーメタリック
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656786XAI-3A-4516BK450ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656795XAI-3A-4516SI450シルバーメタリック
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656804XAI-3A-6014BK600ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656820XAI-3A-6014SI600シルバーメタリック
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656829XAI-3A-6016BK600ブラック
オープン
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656838XAI-3A-6016SI600シルバーメタリック
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする