曜日別特売

イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 - コガネイ

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。

表示LED
電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯
異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)
0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)
0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)
0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)
0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)
0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)内容量1個
注意
※標準ノズルは別売となります。(DTRY-NZR01NS)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528513DTRY-ELB01
69,090
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする