イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02

イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 - コガネイ

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。

表示LED
電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯
異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528556DTRY-ELF02
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする