イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22

イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22 - コガネイ

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。

表示LED
電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯
異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(kg)約2.1電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118消費電流(mA)260最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)使用環境室内0~40(結露なきこと)イオンバランス±15V除電時間(秒)2以下オゾン発生量(ppm)0.03以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528565DTRY-ELW22
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする