曜日別特売

イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01

イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01 - コガネイ

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。
放電針脱着メンテナンスが簡単。
CEマーキング対応。

付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528906DTY-ELK01
47,920
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする