曜日別特売

液体用ピタットロール

液体用ピタットロール - ABS ジャパン液体用ピタットロール - ABS ジャパン液体用ピタットロール - ABS ジャパン

粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!
表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!
必要なサイズにハサミで簡単に切れます。
小さなサイズは壁にも付きます。

用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。
色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528014RP823GY800約7.3/袋約58L/袋
35,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68528023RP623GY560約5.2/袋約40L/袋
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68528032RP823YE800約7.3/袋約58L/袋
35,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68528048RP623YE560約5.2/袋約40L/袋
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68528057RP823GR800約7.3/袋約58L/袋
35,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68528066RP623GR560約5.2/袋約40L/袋
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする