ABS ジャパン
油専用吸着ロール
こんなお得な商品も!
油吸着マット ロールタイプ
モノタロウ
¥
8,998
~
税込
¥
9,898
~
(18)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
簡易的な取っ手付き。
用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約4.5/箱
長さ(m)
30
吸収量
約45L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528136
RW433BOX
オープン
¥
15,980
値下げ
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください