曜日別特売

液体用吸着マット

液体用吸着マット - ABS ジャパン液体用吸着マット - ABS ジャパン液体用吸着マット - ABS ジャパン

水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。

用途
設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。
上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸収量
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528145MG454約100L/箱400×500×4約9/袋
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
68528154MG453約75L/箱400×500×3約6.5/袋
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68528163MG452約50L/箱400×500×2約4.5/袋
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする