曜日別特売

液体用吸着ロール

液体用吸着ロール - ABS ジャパン液体用吸着ロール - ABS ジャパン

吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。

用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528172RG833800約7.5/袋約90L/箱
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68528188RG633600約5.6/袋約68L/箱
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする