曜日別特売

液体用吸着カラーロール

液体用吸着カラーロール - ABS ジャパン液体用吸着カラーロール - ABS ジャパン液体用吸着カラーロール - ABS ジャパン

3色を使い分け、場所を区分することができます。

用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン幅(mm)600厚さ(mm)3質量(kg)約5.6長さ(m)30吸収量約68L/袋RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528206RC633YE
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68528215RC633BL
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68528224RC633GR
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする