曜日別特売

吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。

用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528258RG433BOX
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする