曜日別特売

油専用吸着マット

油専用吸着マット - ABS ジャパン

MW454の小分け製品です。
少量ご利用時に、便利なパッケージです。
ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。

用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
対応オイル材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528267MW4P20
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする