曜日別特売

油専用吸着ソックス

油専用吸着ソックス - ABS ジャパン

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。

用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル吸収量約48L/箱材質ポリプロピレン質量(kg)約5直径(Φmm)80長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸収量
長さ(m)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528328SW812約48L/箱1.280
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする