ABS ジャパン
液体用吸着ソックス
設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。
金具は使用していません。
用途
水、油、溶剤を吸収することができます。
周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約10
直径(Φmm)
80
長さ(m)
1.2
吸収量
約96L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528337
SG812
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください